Referințe
SKF:SHL 1.11/16
Rubix:d1267404
EAN:7316572224052
Detalii produs : SHL 1.11/16 SKF - CYLINDRICAL BUSH SKF SHL 1.11/16
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 42.9 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 57.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

