• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.256)
    • Prepararea aerului comprimat(8.406)
    • Accesorii pneumatice(20.660)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(872)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Cuplaje pneumatice
    6. Cuplaj
    7. TRELLEBORG 117594 - COUPLINGS TRELLEBORG 0117594

    Cuplaj Trelleborg 0117594

    Cuplaj Trelleborg

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Trelleborg:0117594
    Rubix:d1113494
    brand logo

    Detalii produs : TRELLEBORG 117594 - COUPLINGS TRELLEBORG 0117594


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    1111281 NORGREN - COUPLINGS IMI NORGREN 11112813406.1151 RIEGLER - 3406.1151 RIEGLERPARKER 9287 20 19 - COUPLINGS PARKER 9287 20 19PARKER 125991 - COUPLINGS PARKER 2244-12-122408.81 RIEGLER - 2408.81 RIEGLERKKA3S-02M SMC - SMC KKA3S-02M S/S COUPLING1118.2 RIEGLER - 1118.2 RIEGLERPARKER 6652 25 21 06 - COUPLINGS PARKER 6652 25 21 06K 114 A-KTW RIEGLER - K 114 A-KTW RIEGLERKK2S-M5F SMC - SMC KK2S-M5F S COUPLERKDM10-06 SMC - SMC KDM10-06 MULTI CONNECTOR270.611Â RIEGLER - 270.611Â RIEGLERPARKER 9D21 10 10P4 - COUPLINGS PARKER 9D21 10 10P4PARKER 9223 25 08 - COUPLINGS PARKER 9223 25 08NPHS-D6-P-G12 FESTO - FESTO 8059269 COUPLING SOCKET NPHS-D6-P-G12
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut