Aspiratoare umede și uscate Beta Tools 1873 30
Aspiratoare umede și uscate Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:1873 30
Rubix:d1181542
Producator:018730030
EAN:8014230774466

Detalii produs : 1873 30 BETA - WET AND DRY VACUUM CLEANERS BETA TOOLS 1873 30
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 400x390x680 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 11803 g |
| Vid | 220 mbar |
| Putere | 1100 W |
| Alimentare | 230 V |
| Tanc | 30 l |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
