Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 720IC 17
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:720IC 17
Rubix:d1190068
Producator:007200687
EAN:8014230776699

Detalii produs : 720IC 17 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 720IC 17
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3 g |
| Deschidere | 17 |
| Lungime | 100 mm |
| Finisare | fosfat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
