Referințe
Beta Tools:728FTX 22
Rubix:d1183522
Producator:007280422
EAN:8014230486796

Detalii produs : 728FTX 22 BETA - SOCKET BETA TOOLS 728FTX 22
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 371,5 g |
| Lungime | 50 mm |
| Finisare | fosfat |
| Greutate | 371.5 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
