Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 78AS 1.3/16
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:78AS 1.3/16
Rubix:d1190908
Producator:000780330
EAN:8014230760353




Detalii produs : 78AS 1.3/16 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 78AS 1.3/16
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 190x50x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 496 g |
| Lungime | 190 mm |
| Finisare | metal galvanizat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
