Referințe
Beta Tools:7870E L
Rubix:d1184476
Producator:078700903
EAN:8014230751832



Detalii produs : 7870E L BETA - WORKWEAR TROUSERS BETA TOOLS 7870E L
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 400x360x13 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 667 g |
| Culoare | portocale |
| Mărime | l |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | albastru |
| Gramaj | 180 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
