Referințe
Beta Tools:8020 10
Rubix:d1182851
Producator:080200010
EAN:8014230184623

Detalii produs : 8020 10 BETA - WELDABLE HOOK BETA TOOLS 8020 10
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 330x140x110 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 23 g |
| Sarcină de lucru sigură SWL | 100 kg |
| Lungime | 40 mm |
| Lățime | 1.5 mm |
| Înălțime | 210 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
40 mm
