Referințe
Beta Tools:8055S 16,0
Rubix:d1182187
Producator:080550260
EAN:8014230564982

Detalii produs : 8055S 16,0 BETA - WELDABLE HOOK BETA TOOLS 8055S 16,0
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 10400 g |
| Sarcină de lucru sigură SWL | 16000 kg |
| Lungime | 322 mm |
| Lățime | 58 mm |
| Înălțime | 58 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
