Referințe
Beta Tools:8220 3
Rubix:d1185369
Producator:082200203
EAN:8014230635903

Detalii produs : 8220 3 BETA - WELDABLE HOOK BETA TOOLS 8220 3
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 120x50x15 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3 g |
| Sarcină de lucru sigură SWL | 10 kg |
| Lungime | 24 mm |
| Lățime | 6 mm |
| Înălțime | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
24 mm
Lățime
6 mm
