Referințe
Beta Tools:8021 6
Rubix:d1184588
Producator:080210006
EAN:8014230184784

Detalii produs : 8021 6 BETA - WELDABLE HOOK BETA TOOLS 8021 6
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 160x140x110 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 19 g |
| Lungime | 33 mm |
| Lățime | 1.8 mm |
| Înălțime | 110 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
33 mm
Lățime
1.8 mm
Înălțime
110 mm
