Referințe
Beta Tools:8220 4
Rubix:d1192567
Producator:082200204
EAN:8014230635910

Detalii produs : 8220 4 BETA - WELDABLE HOOK BETA TOOLS 8220 4
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 120x50x15 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 4 g |
| Sarcină de lucru sigură SWL | 10 kg |
| Lungime | 28 mm |
| Lățime | 6.6 mm |
| Înălțime | 11 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
28 mm
Lățime
6.6 mm
