Referințe
Beta Tools:8021 24
Rubix:d1188084
Producator:080210024
EAN:8014230184876

Detalii produs : 8021 24 BETA - WELDABLE HOOK BETA TOOLS 8021 24
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 125x90x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 390 g |
| Lungime | 93 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Înălțime | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
93 mm
Lățime
4 mm
Înălțime
30 mm
