Referințe
Beta Tools:8021 40
Rubix:d1186191
Producator:080210040
EAN:8014230184937

Detalii produs : 8021 40 BETA - WELDABLE HOOK BETA TOOLS 8021 40
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1950 g |
| Lungime | 173 mm |
| Lățime | 6 mm |
| Înălțime | 170 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
173 mm
Lățime
6 mm
Înălțime
170 mm
