Referințe
Beta Tools:8020 4
Rubix:d1182850
Producator:080200004
EAN:8014230184586

Detalii produs : 8020 4 BETA - WELDABLE HOOK BETA TOOLS 8020 4
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 160x140x110 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3 g |
| Lungime | 22 mm |
| Lățime | 1 mm |
| Înălțime | 110 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
22 mm
