Referințe
Beta Tools:8055S 5,4
Rubix:d1187834
Producator:080550145
EAN:8014230188010

Detalii produs : 8055S 5,4 BETA - WELDABLE HOOK BETA TOOLS 8055S 5,4
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 256x125x29 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1900 g |
| Sarcină de lucru sigură SWL | 5400 kg |
| Lungime | 183 mm |
| Lățime | 32 mm |
| Înălțime | 29 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
