Referințe
Beta Tools:8280 8X74
Rubix:d1183031
Producator:082800208
EAN:8014230636771

Detalii produs : 8280 8X74 BETA - WELDABLE HOOK BETA TOOLS 8280 8X74
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 75x40x15 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 76 g |
| Sarcină de lucru sigură SWL | 140 kg |
| Lungime | 80 mm |
| Lățime | 33 mm |
| Înălțime | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
