Referințe
Beta Tools:8057 5,3
Rubix:d1186616
Producator:080570053
EAN:8014230188058

Detalii produs : 8057 5,3 BETA - WELDABLE HOOK BETA TOOLS 8057 5,3
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2950 g |
| Sarcină de lucru sigură SWL | 5300 kg |
| Lungime | 248 mm |
| Lățime | 54 mm |
| Înălțime | 54 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
