Referințe
Beta Tools:8249G M8
Rubix:d1188185
Producator:082490308
EAN:8014230776057

Detalii produs : 8249G M8 BETA - WELDABLE HOOK BETA TOOLS 8249G M8
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 36 g |
| Sarcină de lucru sigură SWL | 95 kg |
| Lungime | 57 mm |
| Lățime | 14.5 mm |
| Înălțime | 179 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
