Referințe
Beta Tools:8021 30
Rubix:d1192265
Producator:080210030
EAN:8014230184906

Detalii produs : 8021 30 BETA - WELDABLE HOOK BETA TOOLS 8021 30
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 165x130x45 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 770 g |
| Lungime | 118 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Înălțime | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
118 mm
Lățime
5 mm
Înălțime
45 mm
