Referințe
Beta Tools:8286 3
Rubix:d1189113
Producator:082860203
EAN:8014230636900

Detalii produs : 8286 3 BETA - WELDABLE HOOK BETA TOOLS 8286 3
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 12 g |
| Sarcină de lucru sigură SWL | 180 kg |
| Lungime | 62 mm |
| Lățime | 6.3 mm |
| Înălțime | 6.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
