Referințe
Beta Tools:8065SC 5,0
Rubix:d1185697
Producator:080650150
EAN:8014230512792

Detalii produs : 8065SC 5,0 BETA - WELDABLE HOOK BETA TOOLS 8065SC 5,0
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 345x170x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 6500 g |
| Sarcină de lucru sigură SWL | 5000 kg |
| Lungime | 345 mm |
| Lățime | 43 mm |
| Înălțime | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
