Referințe
Beta Tools:8061F 8
Rubix:d1182188
Producator:080610180
EAN:8014230617459

Detalii produs : 8061F 8 BETA - WELDABLE HOOK BETA TOOLS 8061F 8
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2300 g |
| Sarcină de lucru sigură SWL | 8000 kg |
| Lungime | 179 mm |
| Lățime | 108 mm |
| Înălțime | 179 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
