Ansamblu lanț de ridicare Beta Tools 8094 D13-1
Ansamblu lanț de ridicare Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:8094 D13-1
Rubix:d1192611
Producator:080940131
EAN:8014230619453

Detalii produs : 8094 D13-1 BETA - LIFTING CHAIN ASSEMBLY BETA TOOLS 8094 D13-1
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 765x475x360 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 28000 g |
| Model | catena a 4 bracci in valigetta |
| Diametru | 13 mm |
| Sarcină de lucru sigură SWL | 11200 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
