Referințe
Beta Tools:8220 6
Rubix:d1182289
Producator:082200206
EAN:8014230635934

Detalii produs : 8220 6 BETA - WELDABLE HOOK BETA TOOLS 8220 6
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 120x50x15 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 9 g |
| Lungime | 37 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Înălțime | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
37 mm
Lățime
10 mm
