Referințe
Beta Tools:910A 22
Rubix:d1188048
Producator:009100022
EAN:8014230032535

Detalii produs : 910A 22 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910A 22
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 99,6 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
| Diametru | 22 mm |
| Lungime | 37 mm |
| Pătrat | 9.5 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 99.6 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
