Referințe
Beta Tools:910FTX 12
Rubix:d1187051
Producator:009100412
EAN:8014230033167

Detalii produs : 910FTX 12 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910FTX 12
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 25 g |
| Lungime | 26 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 25 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
