Referințe
Beta Tools:910FTX 4
Rubix:d1190643
Producator:009100404
EAN:8014230033105

Detalii produs : 910FTX 4 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910FTX 4
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 18,8 g |
| Lungime | 26 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 18.8 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
