Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-400-8M-85CXP SYNCHROFORCE
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-400-8M-85CXP SYNCHROFORCE
Rubix:d352258

Detalii produs : HTD840085CXP CONTITECH - HTD840085CXP CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 400 mm |
| Lățimea centurii | 85 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere