Filtru de aer comprimat Rittal 3173100

Filtru de aer comprimat Rittal

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Rittal:3173100
Rubix:216777
brand logo

Documente

Detalii produs : 3173100 - 3173100 FILTRU DE SCHIMB 3243/44/45...WHD: 289 x 289 x 17 mm PAC-5 BUC


Rittal SK filter mat for SK 3243/3244/3245 Pack of 5 - 3173100

Essential specifications
Width - 289 mm
Height - 289 mm
Depth - 17 mm
With filter mat - yes
Material - Other
Packaging
1 package
Product series
Filter Mats

Informații tehnice


atribute
  • Disponibil – Data livrării la cerere