• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.203)
    • Prepararea aerului comprimat(8.377)
    • Accesorii pneumatice(20.543)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(867)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Componente pneumatice
    5. Supape
    6. Supape - Accesorii / piese de schimb

    Supape - Accesorii / piese de schimb Pferd Tools 95031302

    Supape - Accesorii / piese de schimb Pferd Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Pferd Tools:95031302
    Rubix:38204
    Producator:95031302
    EAN:4007220263259
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    M/P40622B/7 NORGREN - M/P40622B/7 NORGRENV71022-KB2 NORGREN - VALVES - ACCESSORY / SPARE PART IMI NORGREN V71022-KB24LR-010-D06 NORGREN - NORGREN 4LR-010-D06 RESTRICTOR 0.006VABD-L1-10AX-S-M3 FESTO - FESTO 566670 SEALVABE-S6-1LF-C-M1-C36M FESTO - FESTO 543412 MULTI-PIN NODE VABE-S6-1LF-C-M1-C36MFPH-121 FESTO - FESTO 2071 PROTECTIVE HOOD FPH-121VABF-S3-2-R1C2-C-6 FESTO - FESTO 543524 REGULATOR PLATE VABF-S3-2-R1C2-C-6QM/48/84J/28 NORGREN - NORGREN QM/48/84J/28 22MM 24V AC SOLENOID COILQM/48/GD/22 NORGREN - VALVES - ACCESSORY / SPARE PART IMI NORGREN QM/48/GD/221247223.0000.00000 NORGREN - 1247223.0000.00000 NORGRENMSN1W-230AC-OD FESTO - FESTO 123062 SOLENOID COIL MSN1W-230AC-ODVABM-L1-14G-G14-12-GR FESTO - FESTO 573496 MANIFOLD RAILVABM-B10-20E-G38-10-P3 FESTO - FESTO 576449 MANIFOLD BLOCKVABM-L1-10HW-G18-20-GR FESTO - FESTO 573443 MANIFOLD RAILV05X286A-Q1238 NORGREN - NORGREN V05X286A-Q1238 SOL COIL FORM A
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut