• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.256)
    • Prepararea aerului comprimat(8.406)
    • Accesorii pneumatice(20.660)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(872)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Componente pneumatice
    5. Supape
    6. Electrovalvă
    7. 77243 BURKERT - PNEUMATICS COMPONENTS BURKERT 077243

    Electrovalvă Bürkert 077243

    Electrovalvă Bürkert

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Bürkert:077243
    Rubix:d941103
    Producator:077243
    brand logo

    Detalii produs : 77243 BURKERT - PNEUMATICS COMPONENTS BURKERT 077243


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    MV 120 ES RIEGLER - MV 120 ES RIEGLERMV 1386 RIEGLER - MV 1386 RIEGLER481-6 RIEGLER - 481-6 RIEGLER42207 BURKERT - PNEUMATICS COMPONENTS BURKERT 042207134691 BURKERT - PNEUMATICS COMPONENTS BURKERT 134691PARKER 443788W - SOLENOID VALVE PARKER 443788WCPE10-M1CH-5/3ES-M7 FESTO - FESTO 550230 SOLENOID VALVEPARKER 443809W - SOLENOID VALVE PARKER 443809WVSE4L4G1-A612J NORGREN - SOLENOID VALVE IMI NORGREN VSE4L4G1-A612JMV 1370 G RIEGLER - MV 1370 G RIEGLER136141 RIEGLER - 136141 RIEGLERMV 1376 G RIEGLER - MV 1376 G RIEGLERMV 1221/0 RIEGLER - MV 1221/0 RIEGLER480-8 RIEGLER - 480-8 RIEGLER221603 BURKERT - SOLENOID VALVE BURKERT 221603
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut