• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clești, menghine, cleme
    5. Clește
    6. Clește universal
    7. 26706 - CLESTE COMBINAT PATENT 180MM

    Clește universal Wiha 26706

    Clește universal Wiha

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Wiha:26706
    Rubix:84474
    Producator:26706
    EAN:4010995267063
    brand logo

    Detalii produs : 26706 - CLESTE COMBINAT PATENT 180MM


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    1150INOX 180 BETA - LINEMAN'S PLIERS BETA TOOLS 1150INOX 1805073386 ROEBUCK - 5073386 FENCING TOOL, 265 MM ROEBUCK186.8CPG FACOM - LINEMAN'S PLIERS FACOM 186.8CPG610422 - 610422 406/1 VDEBI CLESTE COMBINAT 180MM1150GBM 180 BETA - LINEMAN'S PLIERS BETA TOOLS 1150GBM 1808210-160 TL GEDORE - 8210-160 TL GEDORE1150HPC 180 BETA - LINEMAN'S PLIERS BETA TOOLS 1150HPC 180608354 - 608354 406/1BI CLESTE COMBINAT 220MM187A.20G FACOM - LINEMAN'S PLIERS FACOM 187A.20GClește universal Facom 187.20CPE187.18CPEF FACOM - LINEMAN'S PLIERS FACOM 187.18CPEF8250-200 TL GEDORE - 8250-200 TL GEDORE1150 220 BETA - LINEMAN'S PLIERS BETA TOOLS 1150 2201150BMK 160 BETA - LINEMAN'S PLIERS BETA TOOLS 1150BMK 16003 02 180 - CLESTE COMBINAT PATENT 180MM 03 02 180
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut