Referințe
Beta Tools:1150BMK 160
Rubix:d1187493
Producator:011509036
EAN:8014230561479

Detalii produs : 1150BMK 160 BETA - LINEMAN'S PLIERS BETA TOOLS 1150BMK 160
Universal pliers
Puncte forte
Universal pliers
Aplicații
Blister pack range
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 197 g |
| Greutate | 197 g |
| Lungime | 160 mm |
| Lungimea nasurilor | 37 mm |
| Capacitate de tăiere | 37 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
