• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă
    7. 467B.18PB FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 467B.18PB

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467B.18PB

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:467B.18PB
    Rubix:d1331312
    Producator:142244
    EAN:3662424162190
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 467B.18PB FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 467B.18PB


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    440.12 - 440.12 CHEIE COMBINATA894M-85 BAHCO - BAHCO 894M-85 OPEN END WRENCH400 10x12 GEDORE - GEDORE 10X12 FLARE SPANNER 4007444SG-M-41 BAHCO - BAHCO 7444SG-M-41 RING END SLOGGING WR 412190022 STAHLWILLE - STAHLWILLE 02190022 3/8 INCH DRIVE X 22MM CROW RING SPANNER60 S-12 JP GEDORE - 60 S-12 JP GEDORE55K 21X23 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 55K 21X23111INOX 200 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 111INOX 200Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 94A.3,299SQ/15-35 BETA - 99SQ/15-35 BETA440.19RFID FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 440.19RFIDCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 50.47142MC 19 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 142MC 19LOCKNUT-FLEXIPIN-AM70-90FAG - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FAG LOCKNUT-FLEXIPIN-AM70-90Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 65.1/4X5/16RFID
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut