Referințe
Milwaukee:4932480006
Rubix:d706553
Producator:4932480006
EAN:4058546378004


rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2˝ vierkant '' |
|---|---|
| Diametru | 13.7 mm |
| Lungime | 38 mm |
Detalii produs : 4932480016 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932480016
FOUR FLAT™ sides on socket deter rolling. Wrench ready FOUR FLAT™ sides. Stamped sizes for easy visibility. Chrome Finish.
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2˝ vierkant '' |
|---|---|
| Diametru | 13.7 mm |
| Lungime | 38 mm |
| Pătrat | 12.7 mm |
| Diametru (inch) | 0.315 '' |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere