Referințe
Facom:40B.6
Rubix:d1343721
Producator:40B.6
EAN:3662424112447

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 6 mm |
|---|---|
| Lungime | 140 mm |
| Finisare | mat |
| Greutate | 200 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

| Diametru | 6 mm |
|---|---|
| Lungime | 140 mm |
| Finisare | mat |
| Greutate | 200 g |