Referințe
Facom:40B.8
Rubix:d1332629
Producator:40B.8
EAN:3662424112461

Detalii produs : 40B.8 FACOM - SOCKET FACOM 40B.8
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 8 mm '' |
|---|---|
| Diametru | 8 mm |
| Lungime | 120 mm |
| Finisare | mat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
