Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6006JV-59
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6006JV-59
Rubix:d407239




Detalii produs : 6006JV-59 NILOS - 6006JV-59 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 2.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere