Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6208JV-C
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6208JV-C
Rubix:d404761




Detalii produs : 6208JV-C NILOS - 6208JV-C NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 48 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere