Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6214ZAV-C
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6214ZAV-C
Rubix:d407844




Detalii produs : 6214ZAV-C NILOS - 6214ZAV-C NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 70 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 117.5 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Grosime | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere