Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 32221 JV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:32221 JV
Rubix:d407079
Producator:32221JV




Detalii produs : 32221 JV NILOS - 32221 JV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 115 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 3.6 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere