Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 32221 AK
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:32221 AK
Rubix:d405552
Producator:32221AK




Detalii produs : 32221 AK NILOS - 32221 AK NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 148 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 185 mm |
| Lățime | 105 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere