• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. LIX-POHI 125G-FI-XAT BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LIX-POHI 125G-FI-XAT

    Roată de transport Blickle LIX-POHI 125G-FI-XAT

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:LIX-POHI 125G-FI-XAT
    Rubix:d1324817
    Producator:909361
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : LIX-POHI 125G-FI-XAT BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LIX-POHI 125G-FI-XAT


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LER-TPA 80KD-FI-FK BLICKLE - LER-TPA 80KD-FI-FK BLICKLELKX-POTH 150XK-FI BLICKLE - LKX-POTH 150XK-FI BLICKLEB-POEV 80K-SG-FA BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE B-POEV 80K-SG-FALS-SPO 127G-FA BLICKLE - LS-SPO 127G-FA BLICKLEL-POEV 160XR-ST-FA BLICKLE - L-POEV 160XR-ST-FA BLICKLELO-SPO 201G-ST-RI2 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LO-SPO 201G-ST-RI2B-ALST 160K BLICKLE - B-ALST 160K BLICKLELKRA-VPA 80K-11-FA-E15 BLICKLE - LKRA-VPA 80K-11-FA-E15 BLICKLELK-POTH 125G-3-IS-FA BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LK-POTH 125G-3-IS-FALK-PO 127XR-IS BLICKLE - LK-PO 127XR-IS BLICKLELK-SPO 75K BLICKLE - LK-SPO 75K BLICKLEBO-PO 200K BLICKLE - BO-PO 200K BLICKLEL-POEV 161KD-CS11-SG BLICKLE - L-POEV 161KD-CS11-SG BLICKLEK1788.101250403 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1788.101250403LKRA-VPA 80K-11-FI-FA-E13 BLICKLE - LKRA-VPA 80K-11-FI-FA-E13 BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut