Referințe
Blickle:BKX-POBS 100XKA-1
Rubix:d1322805
Producator:922104
EAN:4047526350567


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 200 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 38 mm |
Detalii produs : BKX-POBS 100XKA-1 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE BKX-POBS 100XKA-1
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 200 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 38 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | albastru |
| Duritatea malului A | 75 Shore |
| Lungimea plăcii | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere