Roată de transport Blickle BK-ALEV 125K-1-EL
Pressed steel fixed castor, heavy duty design, with top plate fitting Heavy duty wheel, with 'Blickle EasyRoll' elastic solid rubber tyres, with aluminium wheel centre, electrically conductive
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:BK-ALEV 125K-1-EL
Rubix:d823101
Producator:645879
EAN:4047526645878




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 250 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
Detalii produs : BK-ALEV 125K-1-EL BLICKLE - BK-ALEV 125K-1-EL BLICKLE
Bracket: BK series
- strong pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
Wheel: ALEV series
- tyre: high-quality elastic solid rubber "Blickle EasyRoll" in smooth rolling quality, hardness 71 Shore A, colour black
- wheel centre: die-cast aluminium
- high chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -20 °C to +80 °C, temporarily up to +100 °C, reduced load capacity over +60 °C
- electrical conductivity (ohmic resistance) ≤ 104 Ω
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1038 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 250 kg |
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | aluminiu |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | negru |
| 155 mm | |
| 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere