• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. 763717 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE 763717

    Roată de transport Blickle 763717

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:763717
    Rubix:d1321566
    brand logo

    Detalii produs : 763717 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE 763717


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    BE-VPP 100G BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE BE-VPP 100GBO-SE 252K BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE BO-SE 252KLKRA-VPA 150G-11-ER14 BLICKLE - LKRA-VPA 150G-11-ER14 BLICKLELK-PO 125XR-3-IS-FA BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LK-PO 125XR-3-IS-FAL-POEV 201R-ST BLICKLE - L-POEV 201R-ST BLICKLEBKRXA-PO 126G BLICKLE - BKRXA-PO 126G BLICKLELKR-POEV 82K-SG-FA BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LKR-POEV 82K-SG-FALK-POEV 200R-IS-FA BLICKLE - LK-POEV 200R-IS-FA BLICKLEL-POEV 80K-SB-FA BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE L-POEV 80K-SB-FAL-POTH 100R-FI-FA BLICKLE - L-POTH 100R-FI-FA BLICKLELS-SETH 160K-ST-RI2 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LS-SETH 160K-ST-RI2PO 150/20K BLICKLE - BLICKLE PO150/20K NYLON WHEEL 150MMOD 50MMW 400KG 20MMBORE 60MMHUBWTPA 80/12G-ELS BLICKLE - TPA 80/12G-ELS BLICKLELK-PO 127K-IS-FA BLICKLE - LK-PO 127K-IS-FA BLICKLELK-POEV 100KAD-3-SB-FA BLICKLE - LK-POEV 100KAD-3-SB-FA BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut