• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. K1774.0352711 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1774.0352711

    Roată de transport Kipp K1774.0352711

    Roată de transport Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K1774.0352711
    Rubix:d837941
    Producator:K1774.0352711
    EAN:4059245596843
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K1774.0352711 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1774.0352711


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    HRLK-ALTH 80K-HN BLICKLE - HRLK-ALTH 80K-HN BLICKLEBH-PO 100KA-1-FA BLICKLE - BH-PO 100KA-1-FA BLICKLELS-SPO 250K-RI4 BLICKLE - LS-SPO 250K-RI4 BLICKLELWKXE-TPA 101XK-11-ELS-FK-AMWX125 BLICKLE - LWKXE-TPA 101XK-11-ELS-FK-AMWX125 BLICKLEL-POTH 100K-ST-FA BLICKLE - L-POTH 100K-ST-FA BLICKLELWG-TPA 126K-11-FI-FK-E55 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LWG-TPA 126K-11-FI-FK-E55LWKE-TPA 126K-11-FI-ELS-FK BLICKLE - LWKE-TPA 126K-11-FI-ELS-FK BLICKLELO-G 127K-ST BLICKLE - LO-G 127K-ST BLICKLEL-POTH 150G-ST-FA BLICKLE - L-POTH 150G-ST-FA BLICKLELE-POEV 160R-ST-SG-FA BLICKLE - LE-POEV 160R-ST-SG-FA BLICKLEALEV 160/20K-SG BLICKLE - ALEV 160/20K-SG BLICKLEBK-PO 100XR-1 BLICKLE - BK-PO 100XR-1 BLICKLEBX-VPP 160XR-SG BLICKLE - BX-VPP 160XR-SG BLICKLEBS-PS 430K-TBL BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE BS-PS 430K-TBLLHZ-ALTH 127K-ST-AS BLICKLE - LHZ-ALTH 127K-ST-AS BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut