• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. L-ALTH 200K-FI-AS-FS BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE L-ALTH 200K-FI-AS-FS

    Roată de transport Blickle L-ALTH 200K-FI-AS-FS

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:L-ALTH 200K-FI-AS-FS
    Rubix:d1324243
    EAN:4047526403065
    brand logo

    Detalii produs : L-ALTH 200K-FI-AS-FS BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE L-ALTH 200K-FI-AS-FS


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LK-PO 160K-FI BLICKLE - LK-PO 160K-FI BLICKLELKRA-VPA 150K-11-FI-EL-FA-E14 BLICKLE - LKRA-VPA 150K-11-FI-EL-FA-E14 BLICKLELSD-GTH 404K-42 BLICKLE - LSD-GTH 404K-42 BLICKLELK-POEV 200XR-FI-SB BLICKLE - LK-POEV 200XR-FI-SB BLICKLELK-ALEV 127K-FI BLICKLE - LK-ALEV 127K-FI BLICKLELWKX-TPA 126XK-11-RIFI-FK BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWKX-TPA 126XK-11-RIFI-FKLK-G 200K-FI BLICKLE - LK-G 200K-FI BLICKLELKRXA-VPA 126G-11-FI-EXV15 BLICKLE - LKRXA-VPA 126G-11-FI-EXV15 BLICKLE911430 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE 911430LK-POEV 100XR-3-FI-SG BLICKLE - LK-POEV 100XR-3-FI-SG BLICKLEVSST 80X6/20H7-19-ASY BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE VSST 80X6/20H7-19-ASYLWG-TPA 126G-RIFI-GS10 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWG-TPA 126G-RIFI-GS10LH-SPO 100K-1-ST-FA BLICKLE - LH-SPO 100K-1-ST-FA BLICKLELK-PO 82XR-ST BLICKLE - LK-PO 82XR-ST BLICKLELK-POEV 160XK-SG BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LK-POEV 160XK-SG
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut