Căutați după referință, articol, marcă, cuvânt cheie
ro
Conectați-vă sau înregistrați-vă
Produsele noastre
Services
Căutare rulmenți
Prelucrare, tăiere și găurire
(130.575)
Transmisia mecanică a puterii
(415.712)
Pneumatică și hidraulică
(261.772)
Instrumente și metrologie
(55.048)
Protecție, siguranță și igienă
(29.050)
Echipament
(24.738)
Elemente de fixare, adezivi și benzi
(112.213)
Întreținere și reparații
(4.339)
Sudură
(607)
Mașini-unelte
(173)
Echipamente de ridicare, ridicare și tragere
(1.574)
Transport intern
(20.323)
Generator de curent
(2)
Materiale/echipamente de curățare
(1.048)
Materiale de lucru la înălțime
(105)
Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire
(14)
Echipamente de depozitare
(1.050)
Vedeți
Mijloace de transport
(20.323)
Vedeți
Categorii Rubix
Echipament
Transport intern
Mijloace de transport
Roți și role
Roată de transport
Roată de transport Torwegge 0028227
Roată de transport Torwegge
Vedeți informațiile tehnice
Referințe
Torwegge:
0028227
Rubix:
280345
Producator:
0028227
EAN:
4042974058669
Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
Raportați o eroare în datele despre produs
Disponibil – Data livrării la cerere
Adăugați în coș
Selectați variantele (2)
Nu uita sa te loghezi pentru a putea beneficia de prețurile dvs.
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
LEX-PO 200G-IS BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LEX-PO 200G-IS
LKRA-PATH 126G-11-EV17 BLICKLE - LKRA-PATH 126G-11-EV17 BLICKLE
LRA-VPA 100K-FI-EL-FA-E04 BLICKLE - LRA-VPA 100K-FI-EL-FA-E04 BLICKLE
LRA-PATH 50K-FK-E02 BLICKLE - LRA-PATH 50K-FK-E02 BLICKLE
LKR-POEV 125K-FI-FA BLICKLE - LKR-POEV 125K-FI-FA BLICKLE
PPN 100/12R BLICKLE - PPN 100/12R BLICKLE
LKRA-VPA 125K-11-FI-FA-EV15 BLICKLE - LKRA-VPA 125K-11-FI-FA-EV15 BLICKLE
SVS 150/45K BLICKLE - SVS 150/45K BLICKLE
BH-ALEV 127K BLICKLE - BH-ALEV 127K BLICKLE
LKRXA-TPA 101KFD-11-EXV17 BLICKLE - LKRXA-TPA 101KFD-11-EXV17 BLICKLE
VLE 310/20-75K BLICKLE - VLE 310/20-75K BLICKLE
LK-POTH 125R-3-FI BLICKLE - LK-POTH 125R-3-FI BLICKLE
LKPXA-TPA 101G-ELS BLICKLE - LKPXA-TPA 101G-ELS BLICKLE
BH-PO 150K-FA BLICKLE - BH-PO 150K-FA BLICKLE
LKRA-VPA 101K-11-FA-EV15 BLICKLE - LKRA-VPA 101K-11-FA-EV15 BLICKLE